Theben AG - theMova S360 KNX DE, bevegelsesdetektor hvit - theben / 1039560

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612748005341

Elnummer

1418654

Leverandørens varenummer

theben / 1039560

Typebeskrivelse

1418654

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Påvegg

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Antall bodyer:

nei

Optimal montasjehøyde:

3 m

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks rekkevidde i front:

4 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

360...360 °

Antall kanaler:

2

Koblingseffekt:

0 W

Min. innkoblingstid:

30 s

Maks. innkoblingstid:

60 min

detekteringsområde: 360* inntil 9m i diameter - 64m2,innfelt montering i tak, fullautomatiks eller semiautomatisk, kortidsnærvær - nedjustering av etterløpstid, kan overstyres via fjernkontroll, egen kanal for HVAC med individuell tidsstyring, mulighet for master/slave eller master/master, justerbar sensivitet, driftsspenning: BUS-spenning - ̴9mA, anbefalt installajonshøyde: 2-3,5m, LUX-nivå: 30-3000, tilkoblingsteknikk: KNX-busterminal, etterløpstid lys: 30s-60min, etterløpstid HVAC: 10s-120min, forsinket inn HVAC: 10s-30min, tar alle laster, LED, Lysrør, kompaktløysrør etc. driftstemperatur: -15*C- +50*C, IP20 (IP54 montert)