Theben AG - theRonda S360 Slave UP WH - 2080530

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - theRonda S360 Slave UP WH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 4 m

  • Maks. innkoblingstid - 60 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612748006638

Elnummer

1418768

Leverandørens varenummer

2080530

Typebeskrivelse

1418768

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

4 m

Maks. innkoblingstid:

60 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

13

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Slagfasthet:

IK04

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

10 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

5...3000 lx

C-last:

nei

Maks startstrøm:

10 A

Min. innkoblingsstrøm:

0,1 A

Styrestrøm:

2 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-15...50 °C

Bredde:

110 mm

Høyde:

83 mm

Dybde:

110 mm

Diameter:

110 mm

Innbyggingsbredde:

48 mm

Innbyggingsdybde:

37 mm

Innfellingsdiameter:

48 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Slave-versjon hvit for theRonda S360-101 UP, Passiv-infrarød-nærværsdetektor hvit for montering i tak, Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 9 m (64 m2)