Theben AG - theRondaP360KNX UP nærv.det.hv - theben / 2089000

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Andre

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612748005433

Elnummer

1418636

Leverandørens varenummer

theben / 2089000

Typebeskrivelse

1418636

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Andre

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

Ja

DALI-2 sertifisert:

nei

Optimal montasjehøyde:

3 m

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks rekkevidde i front:

4 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

360...360 °

Antall kanaler:

4

Koblingseffekt:

0 W

Min. innkoblingstid:

30 s

Maks. innkoblingstid:

60 min

Driftsspenning: KNX Bus
Anbefalt monteringshøyde: 2 – 3,5 m
Min. monteringhøyde: > 1,7 m
Lysstyrkeområde: 30 – 3000 lx
Detekteringsområde: 360°
Tilkobling: KNX bus terminal
Monterings type: Innfelt i tak
Tidsforsinkelse lys: 30 s – 60 min
Lyskilde: sparepære, LED, lysrør, halogen-/glødepære
Lysmåling: Blandet lysmåling
Tidsforsinkelse nærvær utkobling: 10 s - 120 min
Tidsforsinkelse nærvær innkobling: 10 s – 30 min / inaktiv
Omgivelsestemperatur: -15 °C til +50 °C
Kapslingsklasse: IP 20 (IP 40 montert)