Theben AG - TM 179H, Mekanisk timeur inn - Theben / 1790008

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - TM 179H,  Mekanisk timeur inn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - nei

  • Ukesprogram - nei

  • Nettsynkronisering - Ja

  • Kvartsstyrt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468170151

Elnummer

1462250

Leverandørens varenummer

Theben / 1790008

Typebeskrivelse

1462250

Antall kanaler:

1

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

nei

Nettsynkronisering:

Ja

Kvartsstyrt:

nei

Korteste omkoblingstid kanal 1:

1,25 min

Monteringsmetode:

Frontpanelmontering, 72 x 72 mm

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Gangreserve i timer:

0

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

0 s

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Programskive oppdeling 1:

0,2 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

10 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Bredde:

72 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

69 mm

Beskrivelse: Analog tidsbryter med 60 minutters program, ryttere, forhåndsvalg for kobling, uten gangreserve Tekniske data: Driftsspenning: 230 V AC, Frekvens: 50Hz, Program: 60 minutters program, Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos ? = 1: 10 A, Maks bryteeffekt ved 250 V AC, cos ? = 0,6: 2 A, Korteste koblingstid: 1,25min., Programmerbar hver: 18,5 s., Tidsnøyaktighet: synkronisert med netspenningen, Effektforbruk: 1 VA, 1-kanal, Omgivelsestemperatur: - 10'C til 55'C, IP20