Theben AG - TR 609 top2, Digital ukeur,1-kanal - Theben / 6090100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468600054
Elnummer
1462373
Leverandørens varenummer
Theben / 6090100
Typebeskrivelse
1462373
Thebens nye digitale koblingsur top2 er beregnet for montering på DIN-skinne og leveres med 2 kanaler med døgn- og
ukeprogram. Logisk og enkel tekstorientert programmering, med oversiktlige menyer. Tydelig tekst med høy kontrast på
bakgrunnsbelyst skjerm. Programmering via 4 ergonomiske knapper. Gangreserve på 10 år
----
Tekniske data
Driftspenning: 230VAC
Frekvens: 50-60 Hz
Kontaktbelastning: 16A, 250V resistiv last
Minneplasser: 56
Tidsbase: Quartz
Gangreserve: 10 år ved 20°C (automatisk skjermsparer etter 15 min)
Omgivelsestemperatur: -30°C til +55°C
Driftsnøyaktighet: <±1 s/døgn ved +20°C
Kapslingsklasse: IP20
ukeprogram. Logisk og enkel tekstorientert programmering, med oversiktlige menyer. Tydelig tekst med høy kontrast på
bakgrunnsbelyst skjerm. Programmering via 4 ergonomiske knapper. Gangreserve på 10 år
----
Tekniske data
Driftspenning: 230VAC
Frekvens: 50-60 Hz
Kontaktbelastning: 16A, 250V resistiv last
Minneplasser: 56
Tidsbase: Quartz
Gangreserve: 10 år ved 20°C (automatisk skjermsparer etter 15 min)
Omgivelsestemperatur: -30°C til +55°C
Driftsnøyaktighet: <±1 s/døgn ved +20°C
Kapslingsklasse: IP20


