Theben AG - TR610top2 Dig.Ukeur 1-kan.230V - 57485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468611876
Elnummer
1462200
Leverandørens varenummer
57485
Typebeskrivelse
Koblingsur Digital
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i år:
10
Gangnøyaktighet per dag:
0,5 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
60 min. program:
Ja
Ferieprogram:
Ja
Driftstimeteller:
Ja
Kvartsstyrt:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
1 min
Antall minneplasser:
56
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2