Theben AG - TR611top2 Dig.Ukeur 1-kanal - 57774

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

  • Kontaktutførelse - Vekselkontakt (NO/NC)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468611890

Elnummer

1462201

Leverandørens varenummer

57774

Typebeskrivelse

Koblingsur Digital

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

60 s

Type matespenning:

AC

Gangreserve i år:

10

Gangnøyaktighet per dag:

0,5 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

60 min. program:

Ja

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

Ja

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

Ja

Kvartsstyrt:

Ja

Antall minneplasser:

84

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

35 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

60 mm

Tekniske data:Kapslingsklasse: IP20 Driftsspenning: 230VAC Frekvens: 50-60 Hz Kontaktbelastning: 16A, 250V resistiv belastning Minneplasser: 84 Tidsbase: Quartz Gangreserve: 10 år ved 20 °C (automatisk skjermsparer etter 15 min) Omgivelsestemperatur: -30 °C...+55 °C Driftsnøyaktighet: <:±1 s/døgn ved +20 °C