Thermo AS - Element til THI-MA-2000 - 5430967
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 2000 W
Total lengde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001097232
Elnummer
5430967
Leverandørens varenummer
5430967
Typebeskrivelse
5430967
Lampetype:
Lyspære
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
Andre
Lampeeffekt:
2000 W
Total lengde:
500 mm
Middels levetid:
5000 h
Lampespenning:
230...230 V
Dimbar:
Ja
Lampediameter:
12 mm
Reservelement for infrarød stråleovn, THI-MA-2000. Levetid ca. 5000t.
ProduktbladPDF


