Thermo AS - ESB 3, 3A, 230V, IP56 - 4927419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 220...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Strømindikeringsmodul - nei
Nominell driftsstrøm - 0...3 A
Spenningsindikeringsmodul - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096617
Elnummer
4927419
Leverandørens varenummer
4927419
Typebeskrivelse
4927419
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
220...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Strømindikeringsmodul:
nei
Nominell driftsstrøm:
0...3 A
Spenningsindikeringsmodul:
nei
Type tilkoblingssystem:
Skrukobling
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
220...230 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell driftsfrekvens:
50...50 Hz
Antall analoge innganger:
1
Antall analoge utganger:
1
Antall utganger, med kontakt:
0
Antall elektroniske utganger:
1
Antall digitale innganger:
0
Inngang for termistortilkobling:
nei
Inngang for jordfeilregistrering:
nei
Inngang for analog temperaturføler:
nei
Brytefunksjon:
Monostabil
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Type grensesnitt:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP56
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


