Thermo AS - EVN 3-44 3KW/440/3 60Hz - 4927716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 495 mm
Høyde - 380 mm
Dybde - 442 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoNavare
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001092268
Elnummer
4927716
Leverandørens varenummer
4927716
Typebeskrivelse
ThermoNavare skipsvifte
Bredde:
495 mm
Høyde:
380 mm
Dybde:
442 mm
Varmluftapparat for fast montering godkjent av det Norske Veritas for bruk på skip. Leveres med veggbrakett, innebygget termostat og betjening.


