Thermo AS - EVN 6-23 6KW/230V/3 - 4927711

KopierKopier
Thermo AS - EVN 6-23 6KW/230V/3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Foran

  • Med ventilator - nei

  • Elektrisk tilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7090001092213

Elnummer

4927711

Leverandørens varenummer

4927711

Typebeskrivelse

ThermoNavare skipsvifte

Monteringsmetode:

Veggapparat

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Foran

Med ventilator:

nei

Elektrisk tilkobling:

Andre

Posisjon betjeningspanel:

Foran

Antall bryterposisjoner:

4

Temperaturjustering:

5...40 °C

Bredde:

495 mm

Høyde:

380 mm

Dybde:

442 mm

Vekt:

18 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

I

Overopphetingsvern:

Ja

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Varmluftapparat for fast montering godkjent av det Norske Veritas for bruk på skip. Leveres med veggbrakett, innebygget termostat og betjening.