Thermo AS - FB Fjernbetjeningsboks for EVB - 4927969
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoTemp
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001091452
Elnummer
4927969
Leverandørens varenummer
4927969
Typebeskrivelse
Fjernbetjening for EVB
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Maks ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
160 mm
Bredde:
118 mm
Dybde:
73 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Type kapslingsgjennomføring:
Tetningsmembran
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Kan innstøpes:
nei
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
5...50 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


