Thermo AS - HASTIGHETSREGULATOR 5 TRINN STR-1-22L22 230/1 2,2A IP54 - 4927477

KopierKopier
Thermo AS - HASTIGHETSREGULATOR 5 TRINN STR-1-22L22 230/1 2,2A IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning - 230 V

  • Merkeeffekt - 506 VA

  • Sekundær merkestrømstyrke - 2,2 A

  • Galvanisk skille mellom inn-og utgang - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090001096662

Elnummer

4927477

Leverandørens varenummer

4927477

Typebeskrivelse

4927477

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning:

230 V

Merkeeffekt:

506 VA

Sekundær merkestrømstyrke:

2,2 A

Galvanisk skille mellom inn-og utgang:

nei

Bredde:

115 mm

Høyde:

205 mm

Dybde:

100 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

0...35 °C

Egnet for montering på kretskort:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Hastighetsregulator 230/1, 2.2A, 5 trinns trafo, IP54