Thermo AS - LHW 254-230-2000, kvartsrør - 54 309 79
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...230 V
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Effekttrinn FRA - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Halo Infra
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001097089
Elnummer
5430979
Leverandørens varenummer
54 309 79
Typebeskrivelse
5430979
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...230 V
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
700 mm
Dybde:
60 mm
Kvartsrør - element for THI 2000
ProduktbladPDF


