Thermo AS - LUFTPORT VCES2-03E KUN 230V 1,7kW/3,1kW L=119CM U/KONTROLLMO - 4928100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,2 m
Maks dørbredde - 1 m
Maks. luftvolum - 1500 m³/h
Maks tilført effekt varme - 3100 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoDoor Essense
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001093449
Elnummer
4928100
Leverandørens varenummer
4928100
Typebeskrivelse
4928100
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,2 m
Maks dørbredde:
1 m
Maks. luftvolum:
1500 m³/h
Maks tilført effekt varme:
3100 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall vifteinnstillinger:
3
Antall oppvarmingsnivåer:
2
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,138 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
0,6 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
14,8 A
Maks. Støynivå (3m):
53,8 dB(A)
Bredde:
1190 mm
Høyde:
252 mm
Dybde:
377 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar
Til luftporten må det monteres en kontrollmodul for 230V/3 eller 400V/3N. Modulen leveres med fjernbetjeningspanel COMFORT eller BASIC.
BASIC leveres med analogt betjeningspanel (4928116/230V eller 4928117/400V).
COMFORT leveres med touch-screen, 3 lufthastigheter, 2 effekttrinn på elektrisk, av/på effekt på vann, ModBUS RTU,
(4928108/230V eller 4928109/400V).
VCE2-B-100-03E kan kobles til 230V/1.
Ta kontakt med Thermo hvis to eller flere luftporter skal sammenkobles.


