Utgått

Thermo AS - LUFTPORT VCES2-06E 230V/400V 3,2kW/6,1kW L=119CM U/KONTROLLM - 4928101

KopierKopier
Thermo AS - LUFTPORT VCES2-06E 230V/400V 3,2kW/6,1kW L=119CM U/KONTROLLM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Fritthengende

  • Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,2 m

  • Maks dørbredde - 1 m

  • Maks. luftvolum - 1500 m³/h

  • Maks tilført effekt varme - 6,1 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7090001093456

Elnummer

4928101

Leverandørens varenummer

4928101

Typebeskrivelse

4928101

Modell / utførelse:

Fritthengende

Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):

3,2 m

Maks dørbredde:

1 m

Maks. luftvolum:

1500 m³/h

Maks tilført effekt varme:

6,1 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall vifteinnstillinger:

3

Antall oppvarmingsnivåer:

2

Tilkoblingsspenning for vifter:

230 V

Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):

230 V

Maksimal inngangseffekt for vifter:

0,138 kW

Maksimal strømforbruk (A) for vifter:

0,6 A

Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:

18,9 A

Maks. Støynivå (3m):

53,8 dB(A)

Bredde:

1190 mm

Høyde:

252 mm

Dybde:

377 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Med termostat:

Ja

Med turtallsregulator:

Ja

Med trådløs fjernkontroll:

nei

Med effektnivåbryter:

Ja

Ventilasjons posisjon:

Ja

Med betjeningspanel:

Ja

Med luftfilter:

nei

Kassettutførelse:

nei

Utløpsmønster:

Justerbar

Luftport for montering over dører og porter med høyde opptil 3,2 meter. Integrerte termoutløsere på hvert varmeelement for ekstra sikkerhet. Utført i lakkert stål, farge hvit RAL 9010, IP20. Leveres med ekstern romtermostat TER-P og veggbraketter.
Til luftporten må det monteres en kontrollmodul for 230V/3 eller 400V/3N. Modulen leveres med fjernbetjeningspanel COMFORT eller BASIC.
BASIC leveres med analogt betjeningspanel (4928116/230V eller 4928117/400V).
COMFORT leveres med touch-screen, 3 lufthastigheter, 2 effekttrinn på elektrisk, av/på effekt på vann, ModBUS RTU
( 4928108/230V eller 4928109/400V).

Ta kontakt med Thermo hvis to eller flere luftporter skal sammenkobles.