Thermo AS - LUFTPORT VCES2-12E 230V/400V 6,7kW/12,3kW L=210CM U/KONTROLL - 4928106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,2 m
Maks dørbredde - 2 m
Maks. luftvolum - 3300 m³/h
Maks tilført effekt varme - 12,4 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoDoor Essense
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001093500
Elnummer
4928106
Leverandørens varenummer
4928106
Typebeskrivelse
4928106
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,2 m
Maks dørbredde:
2 m
Maks. luftvolum:
3300 m³/h
Maks tilført effekt varme:
12,4 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall vifteinnstillinger:
2
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,322 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
1,4 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
33 A
Maks. Støynivå (3m):
56,8 dB(A)
Bredde:
2100 mm
Høyde:
252 mm
Dybde:
377 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
Ja
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar
Til luftporten må det monteres en kontrollmodul for 230V/3 eller 400V/3N. Modulen leveres med fjernbetjeningspanel COMFORT eller BASIC.
BASIC leveres med analogt betjeningspanel (4928116/230V eller 4928117/400V).
COMFORT leveres med touch-screen, 3 lufthastigheter, 2 effekttrinn på elektrisk, av/på effekt på vann, ModBUS RTU
(4928108/230V eller 4928109/400V).
Ta kontakt med Thermo hvis to eller flere luftporter skal sammenkobles.