Thermo AS - P 6100 Temperaturregulator - 5430980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Varmelager
Modell / utførelse - Gruppestyringsapparat
Lav justerbar opplading - nei
Væravhengig styring - nei
Type indikering - LCD
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096105
Elnummer
5430980
Leverandørens varenummer
5430980
Typebeskrivelse
Temperaturregulering
Bruksområde:
Varmelager
Modell / utførelse:
Gruppestyringsapparat
Lav justerbar opplading:
nei
Væravhengig styring:
nei
Type indikering:
LCD
Styreeffekt:
230 W
Sommerlogikk:
nei
Sensor:
nei
P6100 er en temperaturregulator for styring av varmeanlegg. Utført for montering i tavlefront men kan også monteres på DIN skinne. P6100 benyttes sammen med romføler STA 100 og elektroniske kontaktorer RN.


