Thermo AS - R14 40, 400/1, 40A - 54 310 22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...275 V
Nominell matespenning ved DC - 24...190 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 40,5 A
For rekkemontasje - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096426
Elnummer
5431022
Leverandørens varenummer
54 310 22
Typebeskrivelse
5431022
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
20...275 V
Nominell matespenning ved DC:
24...190 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
40,5 A
For rekkemontasje:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
20...275 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
40,5 A


