Thermo AS - Reserveelement for THI-F 1500 Terrassevarmer - 5430962

KopierKopier
Thermo AS - Reserveelement for THI-F 1500 Terrassevarmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 3

  • Maks varmeeffekt - 1500 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001097751

Elnummer

5430962

Leverandørens varenummer

5430962

Typebeskrivelse

5430962

Modell / utførelse:

Tak-/vegglampe

Spenningsområde:

220...230 V

Antall oppvarmingsnivåer:

3

Maks varmeeffekt:

1500 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Effekttrinn FRA:

Ja

Min. varmeeffekt:

500 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

12 mm

Bredde:

550 mm

Dybde:

12 mm

Karbonrør - element for THI-F 1500. Levetid ca. 10 000timer.