Thermo AS - Reserveelement for THI-F 2000 Terrassevarmer - 5430961

KopierKopier
Thermo AS - Reserveelement for THI-F 2000 Terrassevarmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 4

  • Maks varmeeffekt - 2000 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001097782

Elnummer

5430961

Leverandørens varenummer

5430961

Typebeskrivelse

5430961

Modell / utførelse:

Tak-/vegglampe

Spenningsområde:

220...230 V

Antall oppvarmingsnivåer:

4

Maks varmeeffekt:

2000 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Effekttrinn FRA:

Ja

Min. varmeeffekt:

500 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

12 mm

Bredde:

550 mm

Dybde:

12 mm

Karbonrør - element for THI-F 2000. Levetid ca. 10 000 timer.