Thermo AS - Romtemperaturføler IP54 - 54 309 97
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Grå
Type spenningsforsyning - Uten
Tilkobling - 2 tråds
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096112
Elnummer
5430997
Leverandørens varenummer
54 309 97
Typebeskrivelse
5430997
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Grå
Type spenningsforsyning:
Uten
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
nei
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Høyde:
95 mm
Bredde:
190 mm
Dybde:
125 mm
PT 100 / Ω