Thermo AS - SH-TM-247 koblingsur - 5430994
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 1
Virkemåte - Elektronisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096242
Elnummer
5430994
Leverandørens varenummer
5430994
Typebeskrivelse
5430994
Brytefunksjon:
Andre
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
1
Virkemåte:
Elektronisk
Digitalt ukesur, 1-kanal 230V - 16A -3500W, skinnemontering


