Thermo AS - ST 110 ROMFØLER FOR BC217 - 54 310 00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Påvegg
Type spenningsforsyning - Uten
Med mottaker - nei
Utvendig føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096457
Elnummer
5431000
Leverandørens varenummer
54 310 00
Typebeskrivelse
5431000
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Påvegg
Type spenningsforsyning:
Uten
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
nei
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
95 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
38 mm