Thermo AS - ST100 romføler, IP20 - 54 309 98

KopierKopier
Thermo AS - ST100 romføler, IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Type spenningsforsyning - Uten

  • Tilkobling - 2 tråds

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001096129

Elnummer

5430998

Leverandørens varenummer

54 309 98

Typebeskrivelse

5430998

Modell / utførelse:

På/av

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

Uten

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Utvendig føler:

nei

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Egnet for oppvarming:

nei

Egnet for kjøling:

nei

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Med display:

nei

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

Høyde:

95 mm

Bredde:

90 mm

Dybde:

38 mm

ST 100 temperaturføler for bruk sammen med regulator P6100. Kapsling IP20
PT 100 / Ω