Thermo AS - STR-1-10L10 - 49 274 76
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning - 230 V
Merkeeffekt - 230 VA
Sekundær merkestrømstyrke - 1 A
Galvanisk skille mellom inn-og utgang - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096655
Elnummer
4927476
Leverandørens varenummer
49 274 76
Typebeskrivelse
4927476
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning:
230 V
Merkeeffekt:
230 VA
Sekundær merkestrømstyrke:
1 A
Galvanisk skille mellom inn-og utgang:
nei
Bredde:
84 mm
Høyde:
160 mm
Dybde:
88 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
0...35 °C
Egnet for montering på kretskort:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


