Thermo AS - STR-1-50L22 - 49 274 78
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning - 230 V
Merkeeffekt - 1150 VA
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Galvanisk skille mellom inn-og utgang - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096679
Elnummer
4927478
Leverandørens varenummer
49 274 78
Typebeskrivelse
4927478
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning:
230 V
Merkeeffekt:
1150 VA
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Galvanisk skille mellom inn-og utgang:
nei
Bredde:
170 mm
Høyde:
255 mm
Dybde:
140 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
0...35 °C
Egnet for montering på kretskort:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


