Thermo AS - STRA4-40L40 - 49 274 33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 400 V
Sekundærspenning - 400 V
Merkeeffekt - 1600 VA
Sekundær merkestrømstyrke - 4 A
Galvanisk skille mellom inn-og utgang - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096044
Elnummer
4927433
Leverandørens varenummer
49 274 33
Typebeskrivelse
4927433
Primærspenning:
400 V
Sekundærspenning:
400 V
Merkeeffekt:
1600 VA
Sekundær merkestrømstyrke:
4 A
Galvanisk skille mellom inn-og utgang:
nei
Bredde:
300 mm
Høyde:
425 mm
Dybde:
175 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
0...35 °C
Egnet for montering på kretskort:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


