Thermo AS - STRA4-80L40 - 49 274 35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 400 V
Sekundærspenning - 400 V
Merkeeffekt - 3200 VA
Sekundær merkestrømstyrke - 8 A
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096051
Elnummer
4927435
Leverandørens varenummer
49 274 35
Typebeskrivelse
4927435
Primærspenning:
400 V
Sekundærspenning:
400 V
Merkeeffekt:
3200 VA
Sekundær merkestrømstyrke:
8 A
Bredde:
300 mm
Høyde:
425 mm
Dybde:
235 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
0...35 °C
Egnet for montering på kretskort:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Hastighetsregulator 400/3, 8A, 5 trinns trafo, IP54