Thermo AS - TER-P Romtermostat IP30 - 4927599
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 1 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type sensor - Bimetall
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001093784
Elnummer
4927599
Leverandørens varenummer
4927599
Typebeskrivelse
Romtermostater
Justerbar innkoblingstemperatur:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
1 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type sensor:
Bimetall
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks driftstemperatur:
40 °C
Justerbar utløsertemperatur:
5...30 °C
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...230 V
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Elektronisk utførelse:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei