Thermo AS - TERRASSEVARMER HALO INFRA THI1500 IP65 1500W M/1,9M KABEL - 54 309 64
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 230...230 V
Maks varmeeffekt - 1500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Effekttrinn FRA - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Halo Infra
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001097775
Elnummer
5430964
Leverandørens varenummer
54 309 64
Typebeskrivelse
Halogen infraovn for oppvarming ute
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
230...230 V
Maks varmeeffekt:
1500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
670 mm
Dybde:
230 mm