Thermo AS - TF 140, takvifte 0,3A - 4927401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Topp
Skovlhjuldiameter - 1400 mm
Farge - Hvit
Ubelastet luftvolum - 12500 m³/h
Elektrisk tilkobling - Klemmer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096525
Elnummer
4927401
Leverandørens varenummer
4927401
Typebeskrivelse
4927401
Modell / utførelse:
Topp
Skovlhjuldiameter:
1400 mm
Farge:
Hvit
Ubelastet luftvolum:
12500 m³/h
Elektrisk tilkobling:
Klemmer
Effektforbruk:
0,06 kW
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Frekvens:
50 Hz
Med termisk vern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for elektronisk styring:
Ja
Egnet for transformatorstyring:
nei
Roterbar:
nei
Høyde:
490...490 mm
Bredde:
1400 mm
Dybde:
1400 mm
Pendellengde:
490...490 mm