Thermo AS - TF 140-X5, takvifte 0,33A, IP - 4927402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Topp
Skovlhjuldiameter - 1422 mm
Farge - Hvit
Ubelastet luftvolum - 13500 m³/h
Elektrisk tilkobling - Klemmer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001097805
Elnummer
4927402
Leverandørens varenummer
4927402
Typebeskrivelse
4927402
Modell / utførelse:
Topp
Skovlhjuldiameter:
1422 mm
Farge:
Hvit
Ubelastet luftvolum:
13500 m³/h
Elektrisk tilkobling:
Klemmer
Effektforbruk:
0,07 kW
Tilkoblingsspenning:
220...240 V
Frekvens:
50 Hz
Med termisk vern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IPX5
Egnet for elektronisk styring:
Ja
Egnet for transformatorstyring:
Ja
Roterbar:
nei
Sammenleggbare:
nei
Høyde:
545...545 mm
Bredde:
1422 mm
Dybde:
1422 mm
Pendellengde:
545...545 mm
230V/1 , 0,33A. Leveres med en pendel. Total høyde 545mm. Diameter 1524mm. Monteringshøyde opp til 8meter. Kan også kjøres i revers.