Thermo AS - TF160/60 Takvifte 230V/1 - 4927400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Topp
Skovlhjuldiameter - 1524 mm
Farge - Hvit
Ubelastet luftvolum - 14000 m³/h
Elektrisk tilkobling - Klemmer
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090001096518
Elnummer
4927400
Leverandørens varenummer
4927400
Typebeskrivelse
4927400
Modell / utførelse:
Topp
Skovlhjuldiameter:
1524 mm
Farge:
Hvit
Ubelastet luftvolum:
14000 m³/h
Elektrisk tilkobling:
Klemmer
Effektforbruk:
0,07 kW
Tilkoblingsspenning:
220...240 V
Frekvens:
50 Hz
Med termisk vern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for elektronisk styring:
Ja
Egnet for transformatorstyring:
Ja
Roterbar:
nei
Sammenleggbare:
nei
Høyde fra/til:
545...545 mm
Bredde:
1524 mm
Dybde:
1524 mm
Pendellengde fra/til:
545...545 mm