Thermo AS - ThermoWall TW 1400, 1400W - 5430943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...230 V
Maks varmeeffekt - 1400 W
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Effekttrinn FRA - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ThermoWall
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001097225
Elnummer
5430943
Leverandørens varenummer
5430943
Typebeskrivelse
5430943
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...230 V
Maks varmeeffekt:
1400 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
95 mm
Bredde:
1800 mm
Dybde:
107 mm
ThermoWall TW er en stråleflatovn for montering på vegg, minimum 1,8m over gulv. Ovnene kan også brukes til kaldrassikring på store vindusflater. ThermoWall avgir strålevarme fremover og konveksjonsvarme oppover. Front i natureloksert aluminium. 230V/1. IP 20


