Thermo AS - TKS 300 -S, 300W 60x60cm, sort - 5430862

KopierKopier
Thermo AS - TKS 300 -S, 300W 60x60cm, sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 0,3 kW/m²

  • Lengde - 593 mm

  • Bredde - 593 mm

  • Overflate - 0,352

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350056161310

Elnummer

5430862

Leverandørens varenummer

5430862

Typebeskrivelse

5430862

Effekt:

0,3 kW/m²

Lengde:

593 mm

Bredde:

593 mm

Overflate:

0,352

TKS 300, takvarmekassett, 300W. Leveres med 3 meter kabel og Wagoplugg. For montering i T-profilhimling eller henges direkte i tak på takbrakett som følger med. IP55.
Sort RAL 9005, smoot matt.