Thermo AS - TSH 6000-2 TAKOVN 6 kW 230/3 - 5430923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001099724
Elnummer
5430923
Leverandørens varenummer
5430923
Typebeskrivelse
5430923
Thermo TSH er en stråleflateovn for montering i tak alternativt vegg.
Den egner seg meget godt for oppvarming av lokaler med høyde mellom 5 og 20 meter. Idretts-, verksted-, og lagerhaller, terminalbygg og kjøpesentra.
TSH har en svart emaljert ståleflate med en temperatur på 400 oC. Den avgir nesten 12.000 watt pr. m2 som er betydelig mer enn noen annen stråleflateovn på markedet. Hele 86 % av effekten avgis som strålevarme mens kun 14 % avgis som konveksjonsvarme. Resultatet er en virkningsgrad som det ikke har vært mulig å oppnå på tradisjonelle stråleflateovner. Det betyr bedre fyringsøkonomi og god komfort.
Leveres med 1 meter silikonkabel som må tilkobles ekstern koblingsboks. (Koplingsboks medleveres ikke)
Kapsling: IP44
Den egner seg meget godt for oppvarming av lokaler med høyde mellom 5 og 20 meter. Idretts-, verksted-, og lagerhaller, terminalbygg og kjøpesentra.
TSH har en svart emaljert ståleflate med en temperatur på 400 oC. Den avgir nesten 12.000 watt pr. m2 som er betydelig mer enn noen annen stråleflateovn på markedet. Hele 86 % av effekten avgis som strålevarme mens kun 14 % avgis som konveksjonsvarme. Resultatet er en virkningsgrad som det ikke har vært mulig å oppnå på tradisjonelle stråleflateovner. Det betyr bedre fyringsøkonomi og god komfort.
Leveres med 1 meter silikonkabel som må tilkobles ekstern koblingsboks. (Koplingsboks medleveres ikke)
Kapsling: IP44