Thermo AS - TTP 600-4 Takovn 600W/400V/1 - 5430880

KopierKopier
Thermo AS - TTP 600-4 Takovn 600W/400V/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 400...400 V

  • Maks varmeeffekt - 600 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Effekttrinn FRA - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7090001094483

Elnummer

5430880

Leverandørens varenummer

5430880

Typebeskrivelse

5430880

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

400...400 V

Maks varmeeffekt:

600 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

0 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

70 mm

Bredde:

90 mm

Dybde:

170 mm

ThermoPanel TTP er en takovn for oppvarming av lokaler med takhøyder fra 2,4 – 5 meter. Butikker, forsamlingslokaler, verksteder, skoler, sykehus, sykehjem mm. Ny banebrytende elementkonstruksjon gjør varmefordelingen på stråleflaten bedre og prisen lavere. Nytt montasjevennlig takfeste. Farge hvit : RAL 9010. IP 44