Utgått

Thermo AS - TVH 4500-4 Takovn 4500W/400V/3 - 5430896

KopierKopier
Thermo AS - TVH 4500-4 Takovn 4500W/400V/3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 400...400 V

  • Maks varmeeffekt - 4500 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Effekttrinn FRA - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001094873

Elnummer

5430896

Leverandørens varenummer

5430896

Typebeskrivelse

ThermoTak takovner, industriutførelse

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

400...400 V

Maks varmeeffekt:

4500 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

0 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

70 mm

Bredde:

980 mm

Dybde:

440 mm

Thermo TVH er en stråleflateovn for montering i tak alternativt vegg. Den egner seg meget godt for oppvarming av lokaler med høyde mellom 5 og 20 meter. Idretts-, verksted-, og lagerhaller, terminalbygg og kjøpesentra. TVH har en svart emaljert ståleflate med en temperatur på 400 oC. Den avgir nesten 12.000 watt pr. m2 som er betydelig mer enn noen annen stråleflateovn på markedet. Hele 86 % av effekten avgis som strålevarme mens kun 14 % avgis som konveksjonsvarme. Resultatet er en virkningsgrad som det ikke har vært mulig å oppnå på tradisjonelle stråleflateovner. Det betyr bedre fyringsøkonomi og god komfort. Leveres med 1 meter silikonkabel som må tilkobles ekstern koblingsboks. (Koplingsboks medleveres ikke) Kapsling: IP55