Thermo AS - VARMEVIFTE 2 KW 230/1 TEC 221 - 4928090

KopierKopier
Thermo AS - VARMEVIFTE 2 KW 230/1 TEC 221

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeeffekt - 0...2 kW

  • Luftvolum - 246 m³/h

  • Tilkoblingsspenning - 230 V

  • Effektforbruk - 2 kW

  • Antall effekttrinn - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7090001090493

Elnummer

4928090

Leverandørens varenummer

4928090

Typebeskrivelse

ThermoComfort flyttbar varmevifte

Varmeeffekt:

0...2 kW

Luftvolum:

246 m³/h

Tilkoblingsspenning:

230 V

Effektforbruk:

2 kW

Antall effekttrinn:

3

Ventilasjons posisjon:

nei

Med romtermostat:

Ja

Overopphetingsvern:

Ja

Med viftestyring:

Ja

Med hjul:

nei

Tørrstilling:

nei

Mulighet for ekstern termostat:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Mulighet for lufttransportslange:

nei

TEC er en serie robuste flyttbare varmluftapparater beregnet for oppvarming av bygg og anlegg med effekter på 2kW og 3kW. Leveres med 1,6 meter kabel og plugg. Romtermostat kan stilles mellom 0 og 40°C. Kabinett i korrosjonsbehandlede stålplater pulverlakkert i rishvit farge RAL 9003. Kapsling IP24.