Thermo AS - VARML.APP. EVB 306-2 6W PÅVEGG - 4927956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Foran
Med ventilator - nei
Elektrisk tilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoTemp
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001091315
Elnummer
4927956
Leverandørens varenummer
4927956
Typebeskrivelse
ThermoTemp varmluftapparat
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Foran
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Andre
Posisjon betjeningspanel:
Foran
Antall bryterposisjoner:
3
Temperaturjustering:
5...40 °C
Bredde:
495 mm
Høyde:
380 mm
Dybde:
305 mm
Vekt:
16 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


