Thermo AS - VCES3-B-100-E3-AC LUFTPORT Bredde 1 meter 3 kW 230V/1 - 4928130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8592455130361
Elnummer
4928130
Leverandørens varenummer
4928130
Typebeskrivelse
4928130
Luftport for montering over dører og porter med høyde opptil 3,2 meter. Integrerte termoutløsere på hvert varmeelement for ekstra sikkerhet. Utført i lakkert stål, farge hvit RAL 9010, IP20. Leveres med ekstern romtermostat TER-P og veggbraketter.
Til luftporten må det monteres en kontrollmodul for 230V/3 eller 400V/3N. Modulen leveres med fjernbetjeningspanel COMFORT eller BASIC.
BASIC leveres med analogt betjeningspanel (4928116/230V eller 4928117/400V).
COMFORT leveres med touch-screen, 3 lufthastigheter, 2 effekttrinn på elektrisk, av/på effekt på vann, ModBUS RTU,
(4928108/230V eller 4928109/400V).
VCE2-B-100-03E kan kobles til 230V/1.
Ta kontakt med Thermo hvis to eller flere luftporter skal sammenkobles.
Til luftporten må det monteres en kontrollmodul for 230V/3 eller 400V/3N. Modulen leveres med fjernbetjeningspanel COMFORT eller BASIC.
BASIC leveres med analogt betjeningspanel (4928116/230V eller 4928117/400V).
COMFORT leveres med touch-screen, 3 lufthastigheter, 2 effekttrinn på elektrisk, av/på effekt på vann, ModBUS RTU,
(4928108/230V eller 4928109/400V).
VCE2-B-100-03E kan kobles til 230V/1.
Ta kontakt med Thermo hvis to eller flere luftporter skal sammenkobles.


