Utgått

Thermo AS - VCES3-B-250-E3-AC LUFTPORT Bredde 2,5 meter 12 kW - 4928137

KopierKopier
Thermo AS - VCES3-B-250-E3-AC LUFTPORT Bredde 2,5 meter 12 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8592455130439

Elnummer

4928137

Leverandørens varenummer

4928137

Typebeskrivelse

4928137

Luftport for montering over dører og porter med høyde opptil 3,2 meter. Integrerte termoutløsere på hvert varmeelement for ekstra sikkerhet. Utført i lakkert stål, farge hvit RAL 9010, IP20. Leveres med ekstern romtermostat TER-P og veggbraketter.
Til luftporten må det monteres en kontrollmodul for 230V/3 eller 400V/3N. Modulen leveres med fjernbetjeningspanel COMFORT eller BASIC.
BASIC leveres med analogt betjeningspanel (4928116/230V eller 4928117/400V).
COMFORT leveres med touch-screen, 3 lufthastigheter, 2 effekttrinn på elektrisk, av/på effekt på vann, ModBUS RTU
(4928108/230V eller 4928109/400V).

Ta kontakt med Thermo hvis to eller flere luftporter skal sammenkobles.