ThermoElectra - Therm108 Føler Luft/Gas - 8023917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...600 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 140 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1000 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317550064
Elnummer
8023917
Leverandørens varenummer
8023917
Typebeskrivelse
8023917
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...600 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
140 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1000 m
Therm108 Føler Luft/Gas