Thorn - CLUB 1000 LED2 E3 MWS OP RD W - 96242240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 1000...1000 lm
Med lyskilde - Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5037319255574
Elnummer
3315631
Leverandørens varenummer
96242240
Typebeskrivelse
3315631
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Lysfarge:
Hvit
Ytre diameter:
327 mm
polykarbonat. Elektrisk isolasjonsklasse I. IP54. Med integrert bevegelses-/dagslyssensor for på/av. Med 4000K LED