Thorn - FW 12L70-740 BPS HFX MTP60F - 96666278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats/ansats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt - 28...28 W
Effektiv lysstrøm - 3325 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5037319433675
Elnummer
3501789
Leverandørens varenummer
96666278
Typebeskrivelse
3501789
Monteringsmetode:
Påsats/ansats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt:
28...28 W
Effektiv lysstrøm:
3325 lm
Lysfarge:
Hvit
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Maks systemeffekt:
28 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Bredde:
436 mm
Høyde/dybde:
200 mm
Lengde:
435 mm
Mål: 435 x 436 x 200 mm
Total effekt: 28 W
Lysutbytte fra armatur: 3325 lm
Armatureffektivitet: 119 lm/W
Vekt: 9,6 kg
Vindflate: m²