Thorn - HIPAK LED20000-840 HF WD - 96642749
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Pendel
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 20500 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9008709819658
Elnummer
3315021
Leverandørens varenummer
96642749
Typebeskrivelse
3315021
Monteringsmetode:
Pendel
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm:
20500 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Aluminium
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Andre
Materiale i reflektor:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK08
Ballsikker:
nei
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Maks systemeffekt:
192 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
140 mm
Ytre diameter:
440 mm