Utgått

Thorn - IP 12L70-740 NR BPS CL2 M60 AN - 96275842

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - IP 12L70-740 NR BPS CL2 M60 AN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 28...28 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3607640470377

Elnummer

3501739

Leverandørens varenummer

96275842

Typebeskrivelse

3501739

Monteringsmetode:

Andre

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

28...28 W

Maks systemeffekt:

28 W

Lysutbytte:

134 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driver inkludert:

nei

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Fjernbetjening:

Stand-alone styring

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

Kabellengde:

0 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3761...3761 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

0,89

Bredde:

224 mm

Høyde/dybde:

114 mm

Lengde:

571 mm

Tilkoblingstype:

Stikklemme

En moderne LED-veilysarmatur med 12 LED som drives av 700mA med smal veioptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse II elektrisk, IP66, IK09. Armaturhus: presstøpt aluminium, pulverlakkert teksturert antracitgrå (nær RAL7024). Utligger: presstøpt aluminium, pulverlakkert teksturert antracitgrå (nær RAL7024). Avskjerming: 5 mm tykt glass. Fester: rustfritt stål. Leveres med Ø60 mm festeanordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10°/15°/20° helling) eller utliggerarm (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° helling). Utstyrt med krets for strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.

Mål: 571 x 224 x 114 mm
Total effekt: 28 W
Lysutbytte fra armatur: 3429 lm
Armatureffektivitet: 122 lm/W
Vekt: 5,48 kg
Vindflate: 0.05 m²