Thorn - IP 24L35 740 NR BPS - 92901943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Maks systemeffekt - 28 W
Lysutbytte - 134 lm/W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3607640485449
Elnummer
3501734
Leverandørens varenummer
92901943
Typebeskrivelse
3501734
Monteringsmetode:
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks systemeffekt:
28 W
Lysutbytte:
134 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driver inkludert:
nei
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Fjernbetjening:
Stand-alone styring
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
8 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3761...3761 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Bredde:
224 mm
Høyde/dybde:
114 mm
Lengde:
571 mm
Tilkoblingstype:
Stikklemme
drives av 700mA med smal veioptikk. LED-driver. Klasse II
elektrisk, IP66, IK09. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN
AC-44300), pulverlakkert teksturert lysegrå 150 (likner
RAL9006). Utligger: presstøpt aluminium (EN AC-44300),
pulverlakkert teksturert lysegrå 150 (likner RAL9006).
Avskjerming: 5 mm tykt glass. Fester: rustfritt stål. Leveres
med Ø60 mm festeanordningsadapter som kan monteres
på mastetopp (0°/5°/10°/15°/20° helling) eller utliggerarm (-
15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° helling). Utstyrt med krets for
50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en
kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en
tilgjengelig intern bryter. Ferdigkablet med 8 m kabel. Med
4000K LED. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls
fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls
differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er
tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.
Mål: 571 x 224 x 114 mm
Luminaire input power: 28 W
Lysutbytte fra armatur: 3761 lm
Armatureffektivitet: 134 lm/W
Vekt: 6,2 kg
Vindflate: 0.054 m²