Utgått

Thorn - IP 60L70-740 WR BPS CL2 M60 GY - 92906004

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - IP 60L70-740 WR BPS CL2 M60 GY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Maks systemeffekt - 125 W

  • Lysutbytte - 148 lm/W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5037319613138

Elnummer

3501750

Leverandørens varenummer

92906004

Typebeskrivelse

3501750

Monteringsmetode:

Andre

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks systemeffekt:

125 W

Lysutbytte:

148 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driver inkludert:

nei

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Fjernbetjening:

Stand-alone styring

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

Kabellengde:

0 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

18643...18643 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Bredde:

224 mm

Høyde/dybde:

114 mm

Lengde:

718 mm

Tilkoblingstype:

Stikklemme

En moderne LED-veilysarmatur (medium) med 60 LED som drives av 700mA med Bred veioptikk. LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66, IK09. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Utligger: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: 5 mm tykt glass. Fester: rustfritt stål. Leveres med Ø60 mm festeanordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10°/15°/20° helling) eller utliggerarm (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° helling). Med 4000K LED. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.

Mål: 718 x 224 x 114 mm
Systemeffekt: 126 W
Lysutbytte fra armatur: 18643 lm
Armatureffektivitet: 148 lm/W
Vekt: 7,7 kg
Vindflate: 0.066 m²